※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ハンマー
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 片手ハンマー(ボールピン)
片手ハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75261444
品番
HP0350
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。
種類
片手ハンマー
全長(mm)
300
材質(頭)
S45C
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
サイズ
3/4P
質量(g)
450
頭部長(mm)
94
用途
鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。
RoHS指令(10物質対応)
対応