エフピコ
エフピコの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
エフピコの ペーパータオル
ペーパータオル FS27ペーパータオルパルプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(200枚)
注文コード
70151769
品番
DE4P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天然パルプ100%のペーパータオルです。
食材に触れても安心です。
縦にも横にも強い紙です。
タイプ
小判
シートサイズ(mm)
210×170
用途
食品バックヤード向け、手洗い後の手拭きに、カウンターの拭き取りに、調理器具の拭き取りに
トラスコ品番
195-3607
材質
パルプ
色
ホワイト
質量(g)
193.1
枚数
200