15L クーラーバッグ アルミ製 モノタロウ 69291206 15L クーラーバッグ アルミ製 モノタロウ 69291206 15L クーラーバッグ アルミ製 モノタロウ 69291206 15L クーラーバッグ アルミ製 モノタロウ 69291206 15L クーラーバッグ アルミ製 モノタロウ 69291206

クーラーバッグ アルミ製

(73件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69291206 品番 15L
販売価格(税込) ¥1,681
販売価格(税別)
1,528
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手軽に使えるアルミ製やわらかタイプのクーラーバッグです。
保冷剤などを入れてご使用いただけます。
肩掛けベルト付きなので持ち運びで便利。
容量30Lタイプのみ持ち手付きです。
使わない時は付属の折りたたみ用ベルトでコンパクトに収納できます。

容量(L)約15 用途保冷剤などを入れてクーラーバッグに。 材質(本体)アルミ蒸着塩ビシート、発泡ポリエチレン、EVAシート、ポリエステル/(底板)ポリエステル/(肩掛けベルト)ポリプロピレン (本体)シルバー&ブラック/(肩掛けベルト)ブラック 質量(g)約360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×180×250 収納の目安350ml缶19本、もしくは500mlペットボトル14本
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※先の尖ったものや硬いものなどこすると破れる場合があります。
※完全防水ではありません。ご使用の際は注意願います。
※水や液体を直接入れないでください。
※ドライアイスは使用しないでください。
※ご使用後は必ず乾いた布などで中身を拭いてから折りたたんでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、14人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:163
RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:595

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 73
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-21
用途:
ドライブのドリンクに

500ミリで4本程度しか入りません。なんかものたりなく感じましたが、一気にのまないので、四本を飲むまで冷やして、足していくほうが効率的に感じました。保冷剤も小さくできるので、軽くて便利です。しかっりするなら保冷バックより冷蔵庫をかったほうがいいかなと思います

2025-09-19
用途:
ランチボックスの保冷
oikos 様 (サービス業)

20lのクーラーバックを以前購入していて、今回5lを追加購入。20lは買い物時に冷凍食品や生鮮食品を購入するときに活用しているが、5lはランチボックスの保冷用に購入。二人分の弁当と一緒に500mlのペットボトルを横にして2本入る大きさ。

2025-11-25
用途:
業務用
サービス業

夏場に熱中症対策として従業員に
持たせています。
大きさも容量も満足しています。

対象商品:
39185729
2025-06-17
用途:
お弁当入れ
その他業種

5Lの、このサイズは、お弁当や惣菜が入るので使い勝手がいいです。
肩掛け式で使いやすいと思います。
内部は、縦20cm × 横17cm × 深さ12cmくらい。
モノタロウ保冷剤を入れていると保冷効果も長持ちします。
質量200g 横100mm縦170mm 1パック(税込)¥483
質量 40g 横 75mm縦100mm 1パック(税込)¥120

2025-08-03
用途:
町のイベントで使用
自動車・二輪車・自転車関連業

5リットルを購入しましたが、思ったより小さかった。高さは160ミリ。
ペットボトルが入った写真は350ミリリットルのようです。500ミリリットルの高さは、175ミリです。
寸法はしっかり確認必要です。
チャックがなめらかにに動かない。引っかかったらバックさせ勢いをつけないと閉まらない。

対象商品:
39185729
2025-09-02
用途:
会社にお弁当を持っていくのに使用
製造業

大きさも丁度良く、保冷力も期待通りでした。色が1色だったので、もう少し種類を増やして選べるようになると嬉しいです。

2025-06-17
用途:
お弁当惣菜入れ
その他業種

小さくコンパクトに折りたたみできるところも便利です。
大まかに縦25cm × 横17cm × 厚み4cmくらいでしょうか。

2025-05-22
用途:
買い物に!
民宿冨士 様 (飲食業)

買い物時に冷蔵、冷凍物を入れるのにも入れやすく置きやすかった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
本体の材質が アルミ蒸着塩ビシート、発泡ポリエチレン、EVAシート、ポリエステルとなっていますが、断熱材としては何が何mm厚でしょうか。
回答:
発泡ポリエチレンが約5mmになります。
4人が参考にしています
2021-06-22
質問:
表記されているサイズは外寸でしょうか。内寸でしょうか。
回答:
表記サイズは外寸です。 ソフトクーラーの為、内寸は設定されておりません。
3人が参考にしています
2021-06-22

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする