NEO-ドーナツt6×18 ネオジム磁石 ドーナツ型 モノタロウ 68992105 NEO-ドーナツt6×18 ネオジム磁石 ドーナツ型 モノタロウ 68992105 NEO-ドーナツt6×18 ネオジム磁石 ドーナツ型 モノタロウ 68992105

ネオジム磁石 ドーナツ型

(32件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 68992105 品番 NEO-ドーナツt6×18
在庫数量:残り403点
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

人気のネオジム磁石にドーナツ型が登場!
1袋5個入りの激安価格!
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。

外径(Φmm)18 穴径(mm)7 厚さ(mm)6 表面磁束密度(T)0.36 吸着力(N)53.9 質量(g)9.8 用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
注意
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどは近づけないでください。
※ネオジウム磁石は熱による磁力減少が大きいので80℃以上での使用はしないでください。
※ネオジウム磁石は強力で外れにくくなっているので外す際はご注意ください。
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※水などに濡れると錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。
※小児や監督を必要とする方が、磁石を誤って飲み込む恐れがあります。
※小児や監督を必要とする方の手の届かない場所へ必ず保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:675

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
会社のICカードホルダーの設置
製造業

この形状にあわせたソケットを3Dプリンターで作成しました。
小さいけど強力だったのでビックリです。
カードホルダーをマグネット式に改造した事で、設置場所へネジで
固定しなくてもよくなり、マグネット対応のホワイトボードや金属があれば
設置可能になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
68992105
2024-05-22
用途:
組立作業時、次工程に連絡用表示

サイズで選びました。届いてみないと強さは分かりませんでしたが、決して剥がれない強さがあり、使用感は最高に満足しています。リピート買いしました。

対象商品:
68992105
2024-04-11
用途:
引き出しを開かないように
ダイタツ 様 (農・林・水産業)

商品の特性上仕方ないかも知れませんがワレたりカケやすい

2人が参考にしています
対象商品:
68992105
2022-12-28
用途:
ドアストッパーとして

ドア側とストッパー側にそれぞれネジ止めして
磁力で開けた状態を保持できるように利用してます。
個体ではかなりの磁力ですが、ドアを保持するのに
丁度いいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
68992105
2021-09-08
用途:
鍵類の3Sに
自動車・二輪車・自転車関連業

強いです。単体で鉄板に貼り付いてしまうと素手で剥がすのは少し手こずります。ケースに入れる等しても十分です。

対象商品:
68992096
2021-08-06
用途:
ホワイトボードに

穴が空いているので紐を通しても使えると思って買ってみました。小さくても強力です。★

対象商品:
68992096
2021-02-04
用途:
ボタンがわりに使用予定
農・林・水産業

思ったより小さいがこんなものか。磁力はちょうどよい感じ。穴があるので糸で固定して簡単につかえそう。

1人が参考にしています
対象商品:
68992105
2022-07-19
用途:
仮付け
ダイタツ 様 (農・林・水産業)

少しの衝撃でもカケました、思っていたより弱すぎます

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする