アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 防犯カメラ
アーテック[学校教材・教育玩具]の 防犯カメラ本体
アーテック[学校教材・教育玩具]の 防犯用カメラ
防犯カメラ 屋外タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63670758
品番
51314
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,801
販売価格(税別)
¥
11,637
バスケットに入れる
スマホで簡単設定&簡単操作初心者でも簡単に防犯できる!無線接続で配線工事いらず!
セット内容
カメラ本体、アンテナ、ネジ&アンカープラグ×4、LANケーブル防水用キャップセット、電源アダプター、延長ケーブル
材質
アルミ、ガラス、金属
寸法(mm)
本体:70×68×165
動作環境
対応OS:iOS9.0以上、Android4.4以上、Wi-Fi環境:周波数2.4GHz
使用場所
屋外
アズワン品番
64-8300-41
注意
※5GHzには対応しておりません。