樹脂製敷板プラボーくん ハードタイプ スタンダード

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る
内容量1枚 幅(mm)約910 注文コード62958597 品番PSK36
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

防炎性能試験基準に適合した環境樹脂敷板。
コスト・時間・労力を大幅に削減します。頑丈でありながら軽量で運びやすいので、移動や設置の際の労力を大幅に軽減。重機の使用を抑え、CO2削減にも貢献します。
樹脂製なのでキャタピラ等の金属音が低減されます。
錆などの腐食がなく、合板・ベニアよりも強度がありゴミも出ません。
四隅に穴があいているので連結することが可能です。しっかりと連結したい場合には連結用専用金具をご利用いただけます。 レイアウトの変更や現場の状況に合わせて、使い勝手よくご活用頂けます。
国内再生リサイクル原料を使用しています。耐久性が高く繰り返しご利用いただけます。

用途工事現場、建設現場、イベント会場・搬入作業路や出入り口などの養生に 仕様硬質●NETIS登録番号:KT-160036-A●国際難燃性試験:UL-94HB基準クリア●(防炎)消防庁登録者番号:AE-13-1230 材質ポリエチレン100% 長さ(mm)1820 幅(mm)約910 質量(kg)約20 エコマーク認定認定 板厚(mm)13 エコマーク認定番号10 118 010
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする