手押し式エンジン草刈機

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60953797 品番 EFR-26C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用

用途平地の草刈に 付属品ブレード6枚・保護メガネ・プラグレンチ・六角レンチ 長さ(mm)1270 幅(mm)550 質量(kg)10.9 高さ(mm)900 タンク容量(L)約0.6 刈込み幅(mm)355 使用燃料2サイクルオイル混合ガソリン50:1(FC級以上) コード長さ(mm)樹脂ブレード(3枚刃) 連続使用時間約50分 最大出力0.7kW(0.93PS)/7500rpm エンジンタイプ工進KC26-F(26cc) 空冷2サイクル
関連資料:(0.83MB) 取扱説明書:(11.17MB)
注意
使用後は燃料は抜き、エンジンストップするまで必ず使い切ってください。 チップソーへの交換は絶対にお止めください。

商品説明動画

KOSHIN 手押し式エンジン草刈機 (2サイクル+4サイクル)
この動画は、11人が参考にしています。
KOSHIN【リニューアル】手押し式エンジン草刈機 EBC-26C・EBC-35C
この動画は、3人が参考にしています。
KOSHIN 手押し式エンジン草刈機(2サイクル) 体感動画
この動画は、3人が参考にしています。
KOSHIN_手押し草刈り機組み立て動画
この動画は、10人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-15
用途:
草刈り
不動産業

女性一人での組み立ては結構大変でした。組立以外は満足。使用は手押しなので楽です。今までは草刈り機使用後に肩こりが酷かったですが、これに変えて草刈り後の肩こりから解放されました。

対象商品:
39262738
2021-06-23
用途:
刈り払い作業

普通の刈り払い機より体への負担がとても少ないです。
たいらでひざ丈ぐらいの雑草には最適です。

4人が参考にしています
対象商品:
62745647
2023-06-21
用途:
水田周辺の土手の草刈り
農・林・水産業

平坦なところは、背負い式よりは楽に刈ることができますが、浅いくぼ地や少し土が盛り上がったところは刈りにくい。
アクセルレバーがもう少し大きい方が良いのでは。

3人が参考にしています
対象商品:
62745647
2021-06-20
用途:
カシスの樹木の周りの雑草を刈り取っています。
合同会社カシスジャムの店おおた 様 (農・林・水産業)

4サイクルのエンジンだから、非常にエンジンのかかりがいいです。
ただ、傾斜の部分を刈り取る場合は、エンジンオイルが少なければエンジンの焼け付を心配しなければだめです。
そのためには、毎回エンジンオイルの点検をしなければならない。

2人が参考にしています
対象商品:
62745647
2021-09-03
用途:
カシス畑の木の周りの雑草を刈り取っています。
合同会社カシスジャムの店おおた 様 (農・林・水産業)

馬力が小さいので雑草を刈り取るには能率が悪い。
ちょっと勾配のある所を使用するとエンジンオイルのヘリが早い。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

刈払機の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/brushcutter/
1人が参考にしています
2022-07-29

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする