耐候性なので、屋外でも劣化しにくく長持ちしますね。
耐候性で小さいものは店舗で見かけることはほとんどないので助かります。
材料費を抑えるために、試しにこちらを使用してみたところ使いやすくてとても良い商品だと思いました。
車の作業時だけではなく、家の配線を束ねたりすることもあるので、今回教務用を購入しました。とても多く入っているので、すごく助かりますね。お勧めの商品だと思います。
500mmで4.8mm幅のタイプが無くて(だいたい7.2mm)便利です
なかなか500と長い商品が少なく尚やすいので満足です
2種類の配管をまとめて固定します