コピー用紙 高白色 FSC(R)認証製品

(476件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500枚×5冊) 注文コード 45430168 品番 A4 5冊
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

日本製の高品質なコピー用紙です。
国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。

用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。 材質中性紙 ホワイト サイズA4 白色度(%)約92 坪量(g/m2)約66 紙厚(μm)89 入数2500枚 適合プリンタインクジェットプリンタ FSC認証認定 FSC認証番号FSC-C010952
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※商品の仕様およびパッケージデザインは予告なく変更になる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 476
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-03
用途:
書類(写真を含む。)全般
たきよ建設 様 (建設業・工事業)

クーポンを利用して購入しております。
頂いております。
いい紙質に印刷の出来も良く大変満足しています。
これからも枚数が減っても利用したいです。

1人が参考にしています
2025-08-24
用途:
白黒、カラー、コピーに使ってます。

メーカー品と遜色なく使えて助かってます。
しかも7000円以上の購入でもらえるのでなお助かってます。
これからもよろしくお願いします。

2人が参考にしています
2025-07-22
用途:
書類のコピー
自動車・二輪車・自転車関連業

コピー用紙は、基本は白ですが、けっこう黄ばんでいるようなものが多く、表面も少しざらついているようなものも多いです。すると印刷もきれいには乗らないですが、これは真っ白に近く、表面もあまりざらついていないので、印刷がきれいに乗ります。安いし。

1人が参考にしています
2025-09-26
用途:
インクジェット出力
有限会社長野プロビジョン 様

インクジェットプリンターで文書出力
流石に写真は滲んでしまうが、文字は問題なし。
きちんと捌けば紙詰まりも無し。満足です。

対象商品:
45430168
2025-09-16
用途:
仕事でも町内会のプリントでも使ってます
サービス業

レーザープリンタもインクジェットプリンタの両方で愛用してます。価格も質もちょうどいいです。毎回箱買いしております。それくらい重宝してます。

対象商品:
52594668
2025-07-15
用途:
プリンターでの印刷時
運輸・通信業

いつもおまけサービスで頂いています。
ありがとうございます。
とても白く高級な紙やと思います。
家庭用で使用するには十分です。

1人が参考にしています
2025-09-18
用途:
資料の印刷
運輸・通信業

今までカインズの高輝度用紙を使っていましたがそれより1%輝度率は下がりますが十分な白さです。価格も安くリピート確定です。

2025-08-19
用途:
ファイルの出力

以前は500枚入りのパッケージでしたが、250枚入りに変更され、数量的には物足りなさがある反面、開封すると、そのままプリンターのトレイに入ってしまうので、保管時に汚れたりすることが少なくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする