白十字
白十字の 一般・作業マスク
白十字の 汎用マスク
白十字の 風邪・花粉・ウイルス対策 汎用マスク
FCマスクスーパーA ガーゼタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
43108145
品番
14109
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ガーゼ18枚合わせのマスクです。
肌ざわりの良い(メーカー従来比)ガーゼを使用。
口元当てガーゼ付き。
入数(枚)
1
用途
カゼやホコリに!給食用にも
適合
大人
材質
綿
形状
平型
寸法(mm)
135j×95
色
ホワイト
サイズ
ふつう
ひもタイプ
耳かけ