※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの ワッシャー・スペーサー
オチアイの その他ワッシャー
特殊波ワッシャー(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
外径(Φmm)
12.6
注文コード
41973854
品番
WW-6012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
外径(Φmm)
12.6
厚さ(mm)
0.15
内径(Φmm)
6.8
種類
特殊波ワッシャー
寸法H(mm)
0.8
寸法t(mm)
0.15
寸法D1(mm)
12.6
寸法d1(mm)
6.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41973854
WW-6012
42098673
WW-6012
特殊波ワッシャー(ステンレス)(パック品)
オチアイ
1パック(20個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました