ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電源(制御機器)
ワゴジャパンの 変圧・変換
ワゴジャパンの スイッチング電源関連商品
モジュール式リモートI/O ETHERNET 産業用ECOスイッチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41871821
品番
852-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
産業用ECOスイッチ;5ポート100Base-T×
形状
DINレール直付き
色
ブラック
質量(g)
180
定格出力電力(W)
3
定格出力電圧(V)
DC18〜30