JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 角型コネクタ
D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41192541
品番
DB-25P-NR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
区分
ピン
芯数
25
タイプ
プレスコンタクト
極数
25極
使用温度範囲(℃)
-65to+125,-55to+105,-55to+125
定格電流(A)
5
コネクタ形状
電線側コネクタ
仕上
(コンタクト接触部)金めっき
結線方法
はんだ付け