コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(絶縁枠付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41031611 品番 WTP1532WKP
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
オフホワイト タイププレート付 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 極数2P トラスコ品番763-2509 形状平刃タイプ 種類埋込コンセント コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:421

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35184256
2018-07-21
用途:
内装改修工事の際
有限会社エム・コーポレーション 様 (不動産業)

アース付きなので水回りのコンセントにはやっぱりこれですね〜!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする