※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンテキャスター
テンテキャスターの キャスター
テンテキャスターの ねじ込み式キャスター
テンテキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
樹脂キャスター LEVINA(エラストマー車)自在(方向ロック付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39215655
品番
5371PJP150P30-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
98
ねじ径
M12
取付高(mm)
190
材質(車輪)
エラストマー
材質(本体)
樹脂製
トラスコ品番
115-4276
質量(kg)
0.7
車輪幅(mm)
32