※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
布目電機
布目電機の 電源(制御機器)
布目電機の 変圧・変換
布目電機の トランス
単相乾式変圧器 B種絶縁 AE21シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(VA)
1.5K
注文コード
38448575
品番
NESB1500AE21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
絶縁種別
B種
容量(VA)
1.5K
1次電圧(V)
180/R200/220
2次電圧(V)
R100/110
寸法L(mm)
171
寸法H(mm)
190
寸法W(mm)
180
仕様
シールド付
質量(kg)
17
規格
JEM1333準拠
適合電線(mm
2
)
(最大)5.5
相数
単相
締付トルク(N・m)
1.4〜1.8
端子台
TEV308
寸法LP(mm)
140
ビスの呼び
M4
寸法WP(mm)
140
取付け穴(A×B)(mm)
8×16 Ucut
注意
※端子台を使用する場合、圧着端子を併用して下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38448575
NESB1500AE21
51956276
NESB1500AE21-00
単相乾式変圧器 B種絶縁 AE21シリーズ
布目電機
1個
¥
23,980
税込
¥
26,378
アース用端子台が標準搭載となりました。