マルヤス電業
マルヤス電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
マルヤス電業の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
マルヤス電業の 大型表示灯
大型表示灯 30Φ 円盤形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37860654
品番
BLR-24GLH-C
参考基準価格(税別)
¥8,910
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC/DC24
レンズ色
緑
形状
弾頭形
外径(Φmm)
80
光源
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応