種類ハンドタイプ
用途雨天時の警備・災害時の救助活動・水際の警備・防犯用に
トラスコ品番393-6449
全長(mm)230
色黄
質量(g)約580(乾電池を除く)
口径(Φmm)112.5
定格出力(W)4.5
機能ホイッスル音付
使用電池単三×6本 (別売り)
電池寿命(JEITA)音声時約13時間、ホイッスル時約70分
有効距離(m)(JEITA)音声時約160、ホイッスル時約250
ストラップ長(mm)約400mm(バックル部分で取り外しが可能)
防水仕様IP65(JIS C 0920に準拠)
防水性防噴流