※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京パーツセンター
東京パーツセンターの キャスター
東京パーツセンターの ねじ込み式キャスター
東京パーツセンターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
キャスパッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M16×2.00
注文コード
37160803
品番
CABF75UW
参考基準価格(税別)
¥3,828
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
117.6
ねじ径
M16×2.00
軸長(mm)
35
取付高(mm)
96
材質(車輪)
エラストマー樹脂
仕様
ねじ込み式
トラスコ品番
305-3822
形状
自在車
色
白
質量(g)
430
車輪幅(mm)
85
軸長L(mm)
35
特性
静音
車輪タイプ
双輪