CKD
CKDの 空圧補器
CKDの レギュレータ
リバースレギュレータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径(Rc)
1/4
注文コード
33122722
品番
R1100-8-W
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,484
販売価格(税別)
¥
4,076
バスケットに入れる
この商品は
接続口径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
圧力計、パネルマウント用ナット
仕様
リリーフ機構付
質量(kg)
0.16
使用温度範囲(℃)
5〜60
接続口径(Rc)
1/4
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
流れ方向
標準流れ(左→右)
圧力計
標準圧力計(G401-W)付
リリーフ
リリーフ機構付
CADデータダウンロード