曜日別特売
16 保温チューブ ワンタッチテープ付き モノタロウ 25621008

16 保温チューブ ワンタッチテープ付き モノタロウ 25621008
16 保温チューブ ワンタッチテープ付き モノタロウ 25621008
16 保温チューブ ワンタッチテープ付き モノタロウ 25621008
16 保温チューブ ワンタッチテープ付き モノタロウ 25621008
16 保温チューブ ワンタッチテープ付き モノタロウ 25621008
16 保温チューブ ワンタッチテープ付き モノタロウ 25621008
モノタロウ

保温チューブ ワンタッチテープ付き

(4件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証特別運賃当日出荷とは
内径(Φmm)22
内容量1セット(5本)注文コード25621008品番16
販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

配管の保温に適したカバー材です。
吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。
ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。

用途
配管の保温
材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10タイプワンタッチテープ付きタイプ長さ(m)2内径(Φmm)22使用温度(℃)断続:70、継続:60引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)適合管塩ビ管:VP16、鋼管:GP15A、建築銅管:3/4B圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)吸水量(g/100cm2)2.0以下
注意
※用途以外に使用しないでください。
※屋外で長期間、日光や空気に晒されていると劣化が促進されます。
※長期間のご利用の場合は定期的に状態の確認をお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: 屋外配管の保温

価格の割に大変しっかりした品物で粘着テープ部もセパレーターも、しっかり
しているので作業し易かった。
商品の配送も翌日、午前中早めに届いたので午前中には作業が終わって、
良かったです。
保温材もしっかりしていて安心でした。

2025-12-29
用途: 防寒に使っています
教育・研究機関

正しい使用法かどうかはわかりませんが,塩ビ管の凍結防止に使っています.効果ありです.テープは剥がしにくいです.

2025-07-21
用途: エアコン冷媒管の結露防止に使用
建設業・工事業

エアコン冷媒管の結露防止に使用しました。想像していた商品より質感がよく
ワンタッチテープがとてもしっかりしていました。

2025-05-14
用途: 配管の被覆
卸売・小売業

配管の被覆で使いました。きれいに仕上がりましたが、接着テープの粘度がそこまで高くないように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする