※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボールプランジャー
ミニボールプランジャ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
5
最大荷重(N)
24.1
注文コード
22121925
品番
PAF-5-H-P
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
外径・最大荷重
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
5
適合
(ボールボタン)BB-5
種別
ゆるみ止めつき
材質
スティール
質量(g)
0.9
タイプ
極重荷重
寸法L(mm)
11
寸法D(mm)
3
寸法B(mm)
2.5
寸法M(mm)
M5
寸法s(mm)
0.8
最大荷重(N)
24.1
最小荷重(N)
11.2