587640442300 油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料 カンペハピオ 21348994 587640442300 油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料 カンペハピオ 21348994 587640442300 油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料 カンペハピオ 21348994 587640442300 油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料 カンペハピオ 21348994 587640442300 油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料 カンペハピオ 21348994 587640442300 油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料 カンペハピオ 21348994

油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料

(125件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 21348994 品番 587640442300
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。

オレンジ 塗り面積(m2)0.6〜1.0(2回塗り) 用途鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 など タイプつやあり 乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 主成分アクリルシリコン樹脂 主な用途木、鉄、床 危険等級V アズワン品番64-1160-82 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 特性耐久、耐候 塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬) 危険物の性状非水溶性
注意
[使用前に良く振ってください]使用前に容器を良く振ると、カラカラと音がします。その状態で約30秒以上続けてください。 [使用後は] 噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴射口を良く拭いてから蓋をして下さい。[塗装時は広がり易いので要注意]人、物、観賞魚、ペット類、食品等にかからないようにしてください。 [逆さにして使用しないで] 容器を逆さにした状態では吹き付けできません [シルバー・つや消しはご注意を]
シルバー・つや消しの場合、乾燥後でも塗装表面を強くこすると金属粉が付くことがあるのでご注意ください。 [厚塗りはしないで] 一度に厚塗りをせず、塗る面と平行に移動しながらペイントします。 その際、やや薄めにまんべんなくを心がけて、2〜3回程度塗り重ねてください。 [保管時の注意] 商品画像の様に、立たせて保管してください。
破裂防止のため、容器のサビ易い場所や直射日光が当たる場所は避けて保管してください。 また、温度の高くなる自動車内や暖房器具付近も避けてください。 [捨てる時は要注意] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。 ※スプレーボタンを外し、ノズルをキャップ上にある凹凸にはめ込み押せば、残りの中身を出すことが出来ます。 [破棄方法:ノズルが折れてしまったら] 1. 濡れタオルを缶に巻き付けます。 2.立たせた状態で側面の上部のタオルの上からガス開けパンチで 穴を開けて破棄してください。 ※必ず濡れタオルを巻いて穴を開けてください。火花が飛び、引火する場合があるので危険です。 ※塗料の吸い込みを防ぐため、穴部分を直接覗き込むような体制で作業を行わないで下さい。 ※処理作業前、処理方法については事前に各自治体へ確認を行い、各自治体に合わせた処理を行って下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 125
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-09
用途:
バイクの外装塗装

バイクの外装塗装を自家塗装するのに、仕上げ用でクリアーを購入しました。ウレタンほどではないですが、ただのアクリルラッカーに比べるとシリコンアクリルの方が膜厚が出るし、2液ウレタンみたい使い切りじゃないので、使いやすくていいですね。

2025-07-07
用途:
制御盤製作

ムラになりにくく、扱いやすいので、他のカラーもリピートしています。在庫品で当日出荷して頂けるところも、非常に助かっております。

2025-08-19
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

アクリルラッカーより強度のあるラッカーを探していたのでシリコンラッカーを購入しました。バイクの外装に使用するので耐久性を期待しています。

対象商品:
21349037
2025-04-30
用途:
塗装
運輸・通信業

小物の塗装で使用しています。乾きが早いので助かります。

2025-03-29
用途:
除雪機のメンテナンス
農・林・水産業

近くのホームセンタ−にどこにも売ってなくてこちらのモノタロウの取り扱い商品で大変助かりました。

対象商品:
21349448
2024-09-06
用途:
宅地道の塗装作業時
イチローコレクション シバタ 様 (卸売・小売業)

色合いがとても良く、派手でもなく暗くでもなくとても満足です。

対象商品:
21349265
2024-04-03
用途:
電線管の塗装
建設業・工事業

スプレーの塗布具合は、よくて万遍に綺麗に塗布出来ました。
但し、出来上がった塗装色は、意外と濃くて缶のイメージ色と明確に違いました。
塗装色は、むずかしいですので、画面上で色表示を大きくして、カラーコードを
明記してもらえないでしょうか?

2人が参考にしています
対象商品:
21349046
2024-03-17
用途:
塗装
製造業

ムラになりにくく、すごく塗りやすくて、幅が変えられる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする