BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ワーキングウェア
BOSCH(ボッシュ)の ヒートジャケット・ベスト
バッテリーヒートジャケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
20347267
品番
HEAT+JACKET-S
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥29,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
10.8Vバッテリーを用いたヒートジャケット。寒い冬の現場作業に最適付属のバッテリーUSBアダプターからはUSB機器の充電も可能
用途
暖房ジャケット
トラスコ品番
776-3174
セット内容
バッテリーUSBアダプターGAA10.8V-LI
材質
ポリエステル
サイズ
S
定格電圧(V)
10.8
素材
ポリエステル100%
温度設定
3段階