- 自動車ボディー用ワックス(フラッシュリーα) モノタロウ 20084487 - 自動車ボディー用ワックス(フラッシュリーα) モノタロウ 20084487 - 自動車ボディー用ワックス(フラッシュリーα) モノタロウ 20084487 - 自動車ボディー用ワックス(フラッシュリーα) モノタロウ 20084487 - 自動車ボディー用ワックス(フラッシュリーα) モノタロウ 20084487 - 自動車ボディー用ワックス(フラッシュリーα) モノタロウ 20084487

自動車ボディー用ワックス(フラッシュリーα)

(407件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(200mL) 注文コード20084487 品番-
販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。
洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。
防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。

使用方法
1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。
2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。
適合塗装色全塗装色対応 用途自動車塗装面のつや出し及び保護 仕様液体・研磨剤なし 成分カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水 使用量乗用車約5〜6台分(目安) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.2L
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※炎天下やボディが熱い時は、使用しないで下さい。
※ガラスには使用しないで下さい。付着したら拭き取って下さい。
※必ず商品記載の使用上の注意などをよくご確認の上使用して下さい。
※本製品は自動車塗装面のつや出し及び保護用になります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:522

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 407
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-11
用途:
自家用車のメンテナンス
サービス業

手軽に使えてワックス効果もいい塩梅の商品です。
原液を精製水で倍ほどに薄め、消臭スプレーの空ボトルに入れスプレーして使用してます。
伸びもふき取りも楽で助かってます。
車が白色なのでふき残しにはあまりを使ってませんが、見た感じ大丈夫そうですw
濃い色の車では試してませんが自分にとってはとても良い商品でリピ確定です。

2人が参考にしています
2025-09-24
用途:
wax施工後のメンテナンス
yamaga 様 (その他業種)

私の車両はイエローなので水アカ、鉄粉などはケミカルが使用出来ませんので、研磨剤入りのワックスやコンパウンドで簡易的な下地処理をし、次回の洗車後にフラッシュリーαを使用してます。
艶が良いし何より安い!
私は洗車後に水分をふき取ってから水で硬く絞ったウエスに塗布して施工してます。

2人が参考にしています
対象商品:
20084487
2025-12-01
用途:
クルマワックス掛け
自動車・二輪車・自転車関連業

最初に使った時は「液体ワックスなのに使い難い」と思ってあまり使わなかったが、カルバナワックスの液体版と思えば、まぁこんなもんか。個体のバキバキカルバナに比べればそりゃ劣ると思うけどコーティング剤よりかは艶出る。

2025-10-18
用途:
メンテナンス

洗車したボディに塗り込んで拭き取るだけ。ガラス系コーティング剤ほどお手軽ではないけれど、伸びも良くて自然なツヤ。変に残らないから拭き取りも楽。

対象商品:
20084487
2025-09-30
用途:
車の磨き
製造業

今まで他のワックスを使っていましたが、輝きがもう少しなので、このワックスを使用したところ2倍の輝きと滑りが良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
20084487
2025-06-13
用途:
洗車
戸沢総業 様 (建設業・工事業)

産廃ダンプですが…毎回汚れる為スタンド等で軽く洗車する時に使ってます。コスパいいし私は拭き上げの際数滴タオルに染み込ませて使用してます♪大体週2回位使ってますが…毎回ツルツル仕上がりですが
…耐久性はちょこちょこ使っている為分かりません…。
でも仕上がりは気に入っていて何回かリピートしてますね。

2人が参考にしています
対象商品:
20084487
2025-08-03
用途:
自家用車のワックス
製造業

買ってから何回か使ってみたが今までの他のワックスより長持ちでいつまでも水を弾く。コンパウンド入も有れば良い。

対象商品:
20084487
2025-05-27
用途:
洗車後仕上げ
朝霧高原 ペンギン村オートキャンプ場 様

洗車後ボディの水分をざっと拭き取り2倍に薄めたフラッシュリーをスプレーボトルに入れファイバークロスで仕上げます。ボディの水分がない分薄めても効果抜群です

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
濡れた状態で使用できると記載がございますが、ボディが乾いた状態でも使用可能でしょうか。
回答:
濡れていない状態、特に炎天下でボディが熱い状態でのご使用はお控え下さい。洗車後の濡れたボディに使用して頂くことお勧め致します。
13人が参考にしています
2021-06-04
質問:
アルミホイールに使用しても問題ないでしょうか。
回答:
アルミホイールにも使用可能でございます。
5人が参考にしています
2021-06-04
質問:
コンパウンドは入っておりますか。
回答:
コンパウンドは入っておりません。
6人が参考にしています
2021-06-04
質問:
車のボディの樹脂やゴム、ライトの部分に付着しても大丈夫でしょうか。
回答:
樹脂やゴム、ライトの部分に付着すると、白く残る場合がございます。なるべく付着しないように気を付けて頂き、もし付着した場合はきれいに拭き取って下さい。
4人が参考にしています
2021-06-04

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする