15897-4 リベラリスタ シンクラック リス 19007547

 

15897-4 リベラリスタ シンクラック リス 19007547 15897-4 リベラリスタ シンクラック リス 19007547 15897-4 リベラリスタ シンクラック リス 19007547

リベラリスタ シンクラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19007547 品番15897-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンクの内側に設置できるタイプ。可動アームで奥行38〜54cmのシンクに対応。シンク内に綺麗に納まる。シンクトップが広く使える。

用途お皿洗いが楽になると、お皿洗いが楽しくなる。 仕様手洗い 材質フレーム:スチール(紛体焼付け塗装)、ポケット:PP、すべり止め:エラストマー 幅(mm)190 高さ(mm)130 質量(g)1393 奥行(mm)420〜620 耐荷重(kg)約3 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)19×42〜62×13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする