曜日別特売
MBPZ 増量ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 17217637

 

MBPZ 増量ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 17217637
MBPZ 増量ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 17217637
MBPZ 増量ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 17217637
MBPZ 増量ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 17217637
モノタロウ

増量ブレーキ&パーツクリーナー

(500件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1本(840mL)注文コード17217637品番MBPZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

原液量を588mLに増量致しました。原液量を増やしたことでたっぷり使えます。
軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。
オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。有機溶剤中毒予防規則適用外。ノンフロン・ノントリクロロエタン。
逆さ噴射OK。

用途
機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄
付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン・エタノール・噴射剤(LPG・CO2)種別油性、エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):RoHS指令対応証明書:
注意
※ゴム、プラスチックパーツや塗装面には使用しないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17217637MBPZ26243499-MBPZ 増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ 26243499増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)モノタロウ1本(840mL)
349
税込384
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:500
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17217637
2022-02-22
用途: メンテ用

いろいろな会社のモノと同じです、特に可もなく不可もなく

1が参考にしています
対象商品 : 17217637
2021-11-28
用途: 金属パーツの油汚れ落とし
勝 産業

ホームセンター等で買えると思いますが、
送料の調整で購入しました。

対象商品 : 17217637
2021-04-14
用途: サンバー車検時のエンジン清掃
小町商店

オイルでベトベトだったんで遠慮なくドバドバ使ってキレイになりました コスパで選択、安い!

対象商品 : 17217637
2021-03-07
用途: 清掃用

一般品より 少し高いが使いで有ります、
廃棄缶の削減になります。

対象商品 : 17217637
2020-12-25
用途: メンテナンス

たっぷり使えてよい。送料無料の足しにつかいました。

対象商品 : 17217637
2020-09-15
用途: バイク・車のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

特売日にち送料帳尻合わせで購入。気兼ね無く使用できコスパも良好だと思います。

対象商品 : 17217637
2020-06-16
用途: 車両メンテナンス
卸売・小売業

価格、内容量ともに満足です。
デザインがシンプルになって良かった反面、どのパークリも同じデザインなので複数種類所有すると見分けがつきにくいかな?
黒や青などのラインが入っていると嬉しいですね。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 17217637
2020-08-27
用途: 消耗品

良いと思います。出も、落ちも、乾きもイイ感じです。 割と速乾です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする