526990 日々草 アタリヤ農園 16243894

日々草

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5g) 注文コード16243894 品番526990
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥157
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大輪で花色が鮮やかです。花付きが良く毎日新しい花が次から次と咲きます。花壇、プランター、鉢植、、切花に好適です。

まきどき
北海道:4月下旬〜6月下旬、寒地:4月中旬〜6月下旬、平地:3月下旬〜6月中旬、暖地:3月下旬〜6月上旬
☆花どき:5月〜9月☆
タイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16243894 526990 13964320 526990 画像準備中 【タネ】日々草 アタリヤ農園 1個 199 税込219 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89308554
2014-05-26
用途:
玄関に
kenichi cycle 様

種を適当にまいたら、発芽しました。咲くのが楽しみでなりません。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする