NFG0.75-8-GRY フェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用 ニチフ 15020025 NFG0.75-8-GRY フェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用 ニチフ 15020025

フェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75 注文コード15020025 品番NFG0.75-8-GRY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は電線抱合範囲・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る
灰色 タイプシングル/被覆外形の大きい電線用 寸法L(mm)14.0 端子形状棒形 寸法D(Φmm)3.3 電線抱合範囲AWG(#)20 寸法l(mm)8.0 材質(絶縁体)ポリプロピレン 寸法F(Φmm)1.3 材質(端子)銅スリーブ(すずめっき付) 適合工具<手動工具>NH79A・NH89 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする