NGA403FN08 nu board 欧文印刷 14185267 NGA403FN08 nu board 欧文印刷 14185267 NGA403FN08 nu board 欧文印刷 14185267 NGA403FN08 nu board 欧文印刷 14185267

nu board

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 14185267 品番 NGA403FN08
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

持ち運びに便利なリングノート形式のホワイトボードです。
ボード面には紙のホワイトボードとして定評のある「消せる紙」を使用しています。
各ページにクリアファイルと同じ材質の半透明シートを添付した2層構造が特長です。

用途新書判はメモに、A4判は個人用に、A3判はミーティングに使えます。 付属品ホワイトボードマーカー トラスコ品番194-8120 材質紙・ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(PET) 白地・【板面】白 内容ホワイトボード8ページ、半透明シート8枚 縦(mm)【板面】301 横(mm)【板面】223 外形寸法(縦×横)(mm)【板面】223×301 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ホワイトボード用マーカーをご使用ください。
※本製品は紙製ですので極端な湿気と乾燥を嫌います。
※エアコンの風が直接吹き付けるような場所に置くことは避けてください。
※ボード、シート面とも7日間程度で消えにくくなります。
※書いたものが消えにくい場合はホワイトボードクリーナー、またはアルコール分を含んだウェットティッシュをお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする