採果鋏(反刃)

(20件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード10231103 品番NO.301
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。
柑橘を傷つけないよう刃の先が反っています。

包装ケース 用途みかん・かき・野菜等に 全長(mm)162 質量(g)100 刃長(mm)24 切断対象かき、みかん、野菜

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10231103
2024-02-10
用途:
松ぼっくりのリース作り
サービス業

非常に切れ味が良い。硬い松ぼっくりも半分にする事ができる。反刃なので必要な部分を傷つけることなく綺麗に仕上がる。とても満足。

対象商品:
10231103
2023-10-26
用途:
ミカンの収穫作業
元井農園 様 (農・林・水産業)

切れ味も鋭く、どんどんミカンを収穫していく事ができました。
毎年購入していますが、一年間使用しても刃こぼれがありません。

対象商品:
10231103
2023-04-15
用途:
柑橘類の収穫に利用しています
農・林・水産業

反刃が扱いにくいという方もたまに居ますが、果実を傷つけずに収穫する場合には、こちらのタイプがお勧めです。また、こちらの商品は普段から利用しています。他店と比較しても安価に購入できましたので、大変ありがたいです。毎年、更新するため、早めに購入しました。

対象商品:
10231103
2023-04-05
用途:
野菜のみの摘み取り
サービス業

切れ味も良く、握りが太めで使いやすい。値段も安くお買い得と思う

対象商品:
10231103
2021-12-02
用途:
柿の収穫
サービス業

今でも岡恒の採果鋏使っていますが刃がかけたので購入

1人が参考にしています
対象商品:
10231103
2021-12-15
用途:
採果軸切

手の小さい人にはバネの戻りが強くてグリップの開きが大きく使い辛いかも・・
切れ味は文句なしです。

対象商品:
10231103
2021-12-13
用途:
剪定、収穫

焼き入れが甘いようです。硬めの枝に刃を入れると折れました。ただ安いので購入です。枝を選んで使用します。

対象商品:
10231103
2020-11-25
用途:
柚子剪定
ガレージ氏家 様

今までは普通の剪定ばさみで柚子のへた切りしていましたが、不便さを感じへた切りしやすいハサミ探していたら、このハサミが良さそうだったので購入しました。使ってみたら凄く使いやすく切れ味も良いので買って満足しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする