TOKO(東洋計器興業)
TOKO(東洋計器興業)の 圧力・流量測定
TOKO(東洋計器興業)の 圧力計
TOKO(東洋計器興業)の 連成計
一般連成計A形Φ100(簡易防滴形)
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09491894
品番
BL-AT3/8G 100×0.1MPa×-0.1MPa(簡易防滴形)
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ケース形状
A枠(立型つば無し)
外径(Φmm)
100
精度
±1.6%F.S.
使用圧力範囲(MPa)
-0.1〜0.1
接続ねじ
3/8G(PF)
種類
汎用圧力計
最小目盛(MPa)
0.005