・洗浄物に合わせて2段階のパワー調整が可能です。
・タイマー機能は、減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。
・プログラム機能(最大9パターン)を装備していますので、発振パワーHigh/Low交互運転や間欠運転が可能です。
・発振子に多周波ボルト締めランジュバン振動子を採用し、耐久性に加え、28kHz・40kHzの2波を使用することができます。
・メモリー機能により一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されます。
・ディガス機能を標準装備していますので、新しい洗浄液のガス抜きを効率よくおこなえます。
・操作表示部には、見やすいバックライト付液晶表示を採用しています。