※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-6 スナップリングE型止め輪(バネ用鋼/三価クロメート) 大阪魂 09254411 E-6 スナップリングE型止め輪(バネ用鋼/三価クロメート) 大阪魂 09254411 E-6 スナップリングE型止め輪(バネ用鋼/三価クロメート) 大阪魂 09254411

スナップリングE型止め輪(バネ用鋼/三価クロメート)

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(140個) 注文コード 09254411 品番 E-6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月23日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

三価クロメートメッキは、見た目はユニクロに近いです。

呼び寸法E-6 寸法D(mm)12 材質/仕上鉄/三価クロメート 寸法t(mm)0.8 形状E形止め輪 寸法H(mm)5.2 寸法d(mm)6(差-0.15) 適合軸(mm)6 寸法m(mm)0.9(差+0.1) 寸法n(mm)1.2(最小) 適合軸径d1(Φmm)7以上9未満 適合溝径d2(Φmm)6.05(差+0.075)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09254402
2022-05-30
用途:
留め具

立派に使用出来何も問題ありません、また何かありましたらよろしくお願いします、

対象商品:
09254402
2015-05-29
用途:
止め輪 器具の修繕に

商品はサイズが決まっているので全く問題なく使用できた。ただ、量が多いかな?50個もしくは100個入りの設定があると助かる。

対象商品:
09254402
2012-12-03
用途:
燃焼用送風ファンモータのBG交換時に

交換時にうっかり飛ばしてしまうと探しても見つから無くて困ることがありますが、一パックあれば安心して飛ばすことができます。

近くにはこのようなスモールパーツを扱っているところがありませんので、助かります。

対象商品:
09254454
2017-05-02
用途:
大型自動車のブレーキシュースプリングピン固定
有限会社 深川ブレーキ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

雨などの要因で1年後にはサビでダメになる。
純正品もクローム処理だがもちが違う。

価格帯で選ぶならいいが、野外や湿度が高いところには向かなさそうだ。

対象商品:
09254436
2012-04-28
用途:
ベアリング固定

このままで問題無いです。

対象商品:
09254393
2012-07-01
用途:
照明器具の修理特に
高橋建総 様 (建設業・工事業)

特にないスプリングの誤差で少し緩めの設定が多いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3171:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする