SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の 手研磨
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の 手作業ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の チューブブラシ
真鍮チューブブラシ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08077106
品番
TB-96
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
全長(mm)
200
外径(Φmm)
25
植付(mm)
125
軸径(Φmm)
7
ねじ径(inch)
1/2
その他
賠償保険付
種別
チューブクリーナー用チューブブラシ
線径(Φmm)
0.3
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。