#500SP ブッシュ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)10(+0.028〜+0.013) 外径D(Φmm)14(+0.018〜+0.007) 長さL(mm)8(-0.1〜-0.3) 注文コード07198992 品番SPB-101408
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は内径d・外径D・長さLなど320種類から選べます 他の種類を見る

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。
無給油で使用できます。
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。
回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
耐薬品性・耐侵食性に優れています。

使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40〜+300
定期潤滑:-40〜+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1010]
定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
29(98)[296(1000)]
()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.50[30]
定期潤滑:1.00[60]
長さL(mm)8(-0.1〜-0.3) 外径D(Φmm)14(+0.018〜+0.007) 内径d(Φmm)10(+0.028〜+0.013) その他スラスト荷重のかかる個所は、オイレス#500SPワッシャーと組み合わせてご使用ください。 トラスコ品番220-0597 適合ワッシャーSPW-1003 圧入後内径公差(参考値)+0.025〜+0.010
注意
※海水中では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07201135
2022-09-25
用途:
製造機械の回転軸にセット
製造業

いつもとかわらず良い商品でした。次回も購入予定です。

対象商品:
07200925
2020-08-11
用途:
機器のメンテナンス

普段購入する所よりも安くて納期も早かった。
メーカー品なので品質は問題なし。

対象商品:
07199367
2020-01-21
用途:
水圧シリンダ用軸受に使用
株式会社ADSムラカミ 様

通常の工具店に比べて価格が安く、納期対応も早いので購入致しました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
07200216
2016-05-06
用途:
シリンダーのサポート用のガイドにつかいました、長年使用し、がたが出たので。
鯱テク 様

良い部品です、長年の技術のたわものだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする