ロータリーキャッチ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法A(mm)29 吸着力(N)16 注文コード07181325 品番RC-6900
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥85
販売価格(税別)
77
この商品は寸法A・吸着力など3種類から選べます 他の種類を見る

メーカー30万回試験をクリアしています。
ポリアセタール樹脂のばね弾性とローラーとの組み合わせにより、軽快な開閉タッチが得られます。
RC6901のみブラウン色もできます。

寸法A(mm)29 寸法B(mm)12 寸法C(mm)21.2 寸法D(mm)11.3 寸法E(mm)8 寸法F(mm)2 寸法G(mm)26 寸法H(mm)13.5 寸法I(mm)7.5 寸法J(mm)1.7 寸法P(mm)21.5 寸法P1(mm)6 寸法P2(mm)20 寸法d1(Φmm)3.1×7 寸法d2(mm)3.1 用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など トラスコ品番254-0819 乳白色 材質(本体)ポリアセタール(POM) 質量(g)3 種類ローラー型 吸着力(N)16 取付け方法面付タイプ 引張強度N(kgf)15.7(1.6) 推奨ねじ十字穴付バインドタッピンねじ呼び3 押込力N(kgf)10.8(1.1) 色(本体)ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応
注意
表記の引張力・押込力には、2〜3割ばらつきがあります。現品にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
アパート=キッチン
マルケイ企画 様

アパート用です。

30年になります。
所々、キャッチが壊れていました。
キャッチはスムーズで良い商品でした。

対象商品:
07181334
2022-11-03
用途:
給湯室シンク開き戸修理

ほとんど標準部品なのでしょう。現物そのままでした。大したことではないですが、壊れて扉が閉まらないとなんか急にみすぼらしい感じがします。少しの手間で元通り。修理してよかったです。

対象商品:
07181325
2022-09-25
用途:
ウォールboxの扉に使えます。
電工榊原 様 (建設業・工事業)

未来のウォールboxの扉にぴったりでした。ありがとうございます。

対象商品:
07181325
2022-02-02
用途:
釣り具(クーラーボックス)の修理
電気・ガス・熱供給・水道業

ヒンジの割れた部分をプラ再生材で作成して使用していましたが、稼働域でのショックに耐えられず、再び割れたので、代替品を探していて強度その他、大変満足のいく商品でした。

対象商品:
07181334
2020-09-14
用途:
装置、カウンターフタ用のおさえとして
その他業種

カウンターフタの押さえとして使用しています。
10年近く耐用でき、今でも交換部品が手に入るので満足です。

対象商品:
07181334
2023-02-26
用途:
食器棚のキャッチ
建設業・工事業

食器棚のキャッチが折れたので
買いました。
新品時は脱着がすごく硬く強めに閉めないと扉が閉まりません
夜間は静かに閉めたいのに.....。

1人が参考にしています
対象商品:
07181325
2020-02-06
用途:
洗面台の扉
そえじま内装 様 (建設業・工事業)

既存の物と、ほとんど同じでした。まあまあ満足です。

対象商品:
07181334
2020-05-04
用途:
アパート空き部屋の補修

20年も使うと折れたりしますが同じ物が手に入って助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする