ステンレス製深型組バット

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量4L 容量(L)4 TKG品番7-0135-0610 TKG品番(2017)6-0135-0610 注文コード06735267 品番6号
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は容量・TKG品番など23種類から選べます 他の種類を見る
容量4L 底の外寸法(mm)275×185 板厚(mm)0.6 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×203×82 容量(L)4 材質SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 TKG品番7-0135-0610 TKG品番(2017)6-0135-0610 商品タイプバット
化学物質安全性参考資料:

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
有限会社野沢酒店 様 (卸売・小売業)

OW号とSW号の蓋がラインナップから見つけられなかった為、選択肢から除外して、こちらのR号を購入しました。
同一メーカ品の適合する蓋が無い場合は、その旨を予め記載しておいて頂ければ有難いです。

対象商品:
38045576
2025-10-30
用途:
料理に
運輸・通信業

ティラミスを作るために購入してみた。サイズもよく他の用途にも幅広く使えそう。品質もよい。

対象商品:
38045594
2025-01-11
用途:
原付バイクのオイル受けに

小型バイクのオイル交換作業で使用しています 小さい為にエンジン下に置きやすいし丈夫で良さげです

対象商品:
38045594
2024-09-01
用途:
原付車のオイル交換に

1リッター前後のオイル量のバイクにはちょうど良いです ステンレス製でいつもきれいな状態で使用できます 大きさもちょうど良いです

対象商品:
38045585
2024-08-25
用途:
食材の冷蔵庫保管の容器。
その他業種

容量が約1.3リットルほどあり、必要な大きさをカバーしているにもかかわらず、邪魔にならず使いやすい。

2024-04-26
用途:
バイク用に

四輪用のバケットだと大きくて使いにくい時がありますが バイク用でせいぜい2リッター程のバイクでは この位が使いやすいです

対象商品:
38045594
2024-03-18
用途:
50〜125スクーターのオイル交換作業に

通常のバケットでは大き過ぎて使いにくいのですが こちらはちょうど良い大きさで容量もちょうど良いです♪

1人が参考にしています
対象商品:
06735294
2023-04-03
用途:
家具製作時
小酒井設計 様 (製造業)

板厚があり しつかりした作りで歪もなく外観もきれいです。大変良い商品と思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする