L エルボ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 05700037 L エルボ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 05700037

エルボ ステンレス製ねじ込み管継手

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05700037 品番 L
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 最高使用圧力(MPa)1 材質ステンレス(SUS304) 形状エルボ 寸法L(mm)21 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

吉年 ステンレスねじ込み継手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05700021
2022-02-03
用途:
配管工事
有限会社永田電機 様 (建設業・工事業)

配管工事で使用します。安いですが品質もいいです。重宝しています。

対象商品:
05700021
2017-10-09
用途:
機械へのエアー供給配管
株式会社志満秀 様 (製造業)

ホームセンターでもなかなか1/8のエルボはなくて助かりました。吉年さんは安心して使えます。

対象商品:
05700073
2016-05-17
用途:
井戸水の配管
農・林・水産業

吉年さんは、享保3年(1718年)大阪府河内長野の、老舗で安心して作業ができました。

対象商品:
05700091
2014-02-16
用途:
タンクの配管用
農・林・水産業

信頼のメイドインジャパン。鉄道車両にも使われる吉年の継手。何の問題もなし。

対象商品:
05700046
2012-12-20
用途:
医療ガス用配管

一個単位で梱包されているのがよい

対象商品:
05700073
2012-06-05
用途:
水回りの配管
有限会社山岸鋳金工房 様

あまり水回り工事には関わらないのですが、このタイプは呼び径を言うだけでたいてい先方業者もわかるので、よく使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする