350-150 ラジオペンチ フジ矢 02200861 350-150 ラジオペンチ フジ矢 02200861 350-150 ラジオペンチ フジ矢 02200861 350-150 ラジオペンチ フジ矢 02200861

ラジオペンチ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02200861 品番 350-150
参考基準価格(税別)¥4,090 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。

モノタロウではこんなお得な商品も!
先端先細 全長A(mm)160 呼び寸法(mm)150 バネ無し 用途ラジオ、テレビ、精密機器の組立、内線工事、自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工、切断作業 トラスコ品番117-8687 質量(g)120 寸法a(mm)17 寸法F(mm)2.5 寸法E(mm)3 材質(グリップ)塩化ビニール 寸法b(mm)49 JIS規格JIS B 4631(サイズ150) 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 寸法c(mm)50 寸法a2(mm)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-06
用途:
作業全般
合同会社プラネタリウムワークス 様 (サービス業)

他社の安いものを使うと、ついカッとなりますが、フジ矢さんのは安心して使えます。つい先日、紛失してしまったので同番品を購入しました。

対象商品:
02200861
2025-05-20
用途:
バイクの電装品をいじるときに使用

持った時に、工具先の感覚が比較的伝わりやすく、細かい作業が可能。動きが滑らかなのも好感が持てる工具。

2024-11-07
用途:
機械のメンテナンス
株式会社サトウマシナリー 様

根元部分がびっしりと錆びていた。
商品管理をしっかりと確認してほしい。

対象商品:
02200852
2023-09-15
用途:
電気工作など
その他業種

多くのプロがいいものと言う物に間違いはなかったです。

対象商品:
02200852
2020-03-15
用途:
水道周りの作業
ミライ住設 様 (建設業・工事業)

さすがのフジヤです
使いやすいです!
発送もかなり早く 丁寧です!
買い物に行かなくてもモノタロウなら信用できます

対象商品:
02200877
2019-02-12
用途:
メカシールの修理のとき
株式会社ソマックシール 様 (製造業)

曲げやすく、使いやすい。 握るところが滑らかでよい。

対象商品:
02200861
2020-04-20
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社紀州工業 様 (建設業・工事業)

点検歴40年の自分が選択して、社員全員同じものを使用させています。
ニッパとラジオペンチはフジ矢ですよ・・・絶対に!!

3人が参考にしています
対象商品:
02200861
2016-04-04
用途:
趣味の工作

さすがにしっかりしています、フジ矢製。
ズレやガタが全くなし。
作業が格段にしやすくならました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする