220 +2X100 ボールグリップドライバー ベッセル 02197526 220 +2X100 ボールグリップドライバー ベッセル 02197526 220 +2X100 ボールグリップドライバー ベッセル 02197526 220 +2X100 ボールグリップドライバー ベッセル 02197526 220 +2X100 ボールグリップドライバー ベッセル 02197526

ボールグリップドライバー

(168件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02197526 品番 220 +2X100
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

ねじに余裕の締付力。
クッショングリップ、(+)(-)で色分け。
刃先は高精度のブラックポイント加工。

モノタロウではこんなお得な商品も!
先端形状プラス 先端サイズNo.2 軸長(mm)100 軸径(Φmm)6.4 トラスコ品番124-6780 全長(mm)200 質量(g)100 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)41 材質(グリップ)ソフト樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
注意
※分解・改造はしないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※電気作業ではショート・感電にご注意ください。
※過負荷はネジの破損やけがの原因となります。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 168
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-26
用途:
奥まったネジ締め、ゆるめに

アタッチメント式のドライバーは差し込み部が太いので奥まったビス穴に届かなくて困った時があったので長めのこちらを買いました。マグネットが強めなのでネジが+先に密着してネジ穴に届くので大変やりやすかったです。

対象商品:
02197544
2025-10-12
用途:
バイクや自転車のメインテナンス。

プラスドライバーは先端が命なので、磨耗してくると早めに替えます。
先端の寿命は他社製品に比べて良くも悪くもありませんが、ベッセルのボールグリップは握りやすくて早回しもやり易いので私の定番のドライバーになっています。

2025-11-06
用途:
軽作業
合同会社プラネタリウムワークス 様 (サービス業)

安いものを買うと後悔します。いつも2番のプラスはコレにしています。

2025-10-21
用途:
自転車等の修理

握り易いボール状のグリップのお陰で、ネジの締め付けや取り外しが確実にできて快適です。

2025-10-01
用途:
小型ケースに収納できるちょうど良い長さ
サービス業

小型ケースに収納できるちょうど良い長さで使いやすい。

2025-08-26
用途:
普通にドライバーとして使用します。

グリップがしやすく、力が上手く伝わります。
使い心地がバツグンです。

2025-05-22
用途:
ビス締め
株式会社エレクトロニクスサービス 様

特殊な場所や狭い番号でのビスを緩めたり締めたりが以前に比べて楽になった

2025-07-23
用途:
PCのメンテナンス
製造業

大きくもなく、小さすぎもない。ちょうどいいサイズ。デスクトップPCの埃取りにマザーボードを外すのに使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする