※使用例

G-1 手動用ギヤードトロリ 象印チェンブロック 02131473 G-1 手動用ギヤードトロリ 象印チェンブロック 02131473 G-1 手動用ギヤードトロリ 象印チェンブロック 02131473

手動用ギヤードトロリ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格荷重(t)1 注文コード02131473 品番G-1
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は定格荷重・トラスコ品番・RoHS指令など9種類から選べます 他の種類を見る

強くて美しい静電粉体塗装です。
T型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のT型鋼へ取りつけ可能です。
あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。
スリングチェーンと組み合わせてのご使用も可能です。

アジャストカラーの数及びレール幅G(mm)
0個:75
2個:100
4個:125
寸法A(mm)221 寸法B(mm)125.5 寸法C(mm)123.5 寸法D(mm)187 寸法E(mm)80 寸法F(mm)116 寸法H(mm)112 寸法I(mm)32 寸法J(mm)30 寸法K(mm)104 揚程(m)2.5 定格荷重(t)1 質量(kg)16 最小回転半径(mm)1100 手鎖線径×ピッチ(mm)6×26.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02131473
2014-06-04
用途:
金型を吊って機械にとりつけるため。

3m揚程で使うのに、手鎖の長さが短く(2.5m)長さを選ぶことが出来れば良かった。手鎖の回転盤の位置がトロリー本体にくっついているので電源コードに接触しやすい。離した設計であればよかった。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする