TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 相手側取付サイズR1/4 注文コード02112914 品番2TPF SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,525
この商品は相手側取付サイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。

寸法Bp(Φmm)6.5 寸法C(mm)18 寸法Hp(mm)六角17 寸法Lp(mm)34 寸法T(mm)Rc1/4 流体空気・水・鉱物系作動油 取り付け形状めねじ ねじ径Rc 1/4 ソケットorプラグプラグ 相手側取付サイズR1/4 最高使用圧力(MPa)7.5 材質(本体)ステンレス 用途低圧用・汎用型空気配管用 トラスコ品番113-4710 サイズRc1/4 質量(g)29 使用温度範囲(℃)-20〜+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102] 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])14[143] 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます

TSPカプラとSPカプラの特長

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:372

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02112975
2018-10-02
用途:
ケミカル系の配管
有限会社山陽車輌 様

素早い到着で助かりました。
製品の質も満足できるものでした。

対象商品:
02112993
2015-12-15
用途:
機械に組み込んだ

部品の欠品を補った 短納期で助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする