イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの スプリングプランジャー
スプリングプランジャー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
24
材質(本体)
SUM22L
材質(コイルバネ)
SWPA
注文コード
02034803
品番
PL24
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
この商品は
外径・材質
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
寸法A(mm)
M24×3
寸法B(Φmm)
12
寸法C(mm)
52
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
10
寸法F(mm)
3
寸法G(mm)
2.5
寸法H(mm)
8
寸法J(mm)
-
ストローク(mm)
10
トラスコ品番
105-8762
材質(本体)
SUM22L
質量(g)
123
タイプ
中荷重用
外径(Φmm)
24
耐熱温度(℃)
100
材質(コイルバネ)
SWPA
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
適合レンチ
PW24
荷重(最小〜最大)(N)
80〜160
硬度(センターピン)
HR56〜60