6-7日-120K タコグラフチャート紙 モノタロウ 01466167 6-7日-120K タコグラフチャート紙 モノタロウ 01466167 6-7日-120K タコグラフチャート紙 モノタロウ 01466167

タコグラフチャート紙

(110件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 最高速度(km/h)120 記録時間7日間用 注文コード01466167 品番6-7日-120K
販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は最高速度・記録時間・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

水系マイクロカプセルラリー液によるコーティングの為、記録が鮮明なうえ、アセトン・メタノール含む溶剤を全く使用しておりません。
国内の製紙会社製原紙の古紙の上に上質紙+コーティングの3層構造になっています。
運行管理をお手伝いする60k80k赤ライン入りです。

セット内容7日間用×10組 穴の形状丸型(15.7mm) 記録時間7日間用 最高速度(km/h)120 適合機種矢崎計器TCO15-5、6 新型(電気式)赤箱 タイプエンジン回転記録なし
注意
※チャート紙以外での使用はしないで下さい。※注文コード:01466185・01466212・01466237は圧着リング(1日用 羽根型)が必要です。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 110
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-28
用途:
仕事用
運輸・通信業

リピーターです。
使いやすくて他のメーカーのと代わりなく使えてお値段が安い!
有難いです。

2025-06-05
用途:
4T車走行時
個人のお客様

毎日使うものなのでしっかりしていて
コスパが良いものはありがたいです。
メーカー品と何ら変わりありません。

2024-09-26
用途:
使いやすい
運輸・通信業

長くこのチャート紙を使ってます。
とても使いやすく気にっています。

対象商品:
01466203
2025-07-25
用途:
仕事で
株式会社嶋田興業 様 (運輸・通信業)

純正のやつと特に変わりなく使えます。値段も安いです

対象商品:
01466176
2025-05-19
用途:
運送業 運行管理
個人のお客様

純正と同様に使えています。コスパ良く大変助かっています。

対象商品:
01466185
2024-01-30
用途:
運送事業にて
自動車・二輪車・自転車関連業

箱からも出しやすく、しっかりとした材質で針の印字された後も読みやすい。

対象商品:
01466185
2024-08-10
用途:
タコグラフのチャート紙なのでセットするだけ!
広野運送株式会社 様 (サービス業)

以前は各メーカーのチャート紙を使用していましたが、モノタロウブランドを使用しましたが、なかなかの物で、不満等有りません!

2023-07-06
用途:
運転記録
運輸・通信業

何も問題なく使用できます。
できれば、3日用のチャート紙も販売して欲しいです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする