JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
PAファミリーシリーズ ベース付ポスト(DIPタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
00713308
品番
B05B-PASK-1(LF)(SN)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
強ロック機構
互換性のある圧着・圧接の両ソケット
高信頼性コンタクト
挿入ガイド構造
ツバ付プレスピン
形状
トップ型・ボス有
ピッチ(mm)
2.0
極数
5
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3(AWG#22使用時)
適合電線範囲 AWG(#)
28〜22
寸法A(mm)
8.0
寸法B(mm)
12.0