車の電装品の取り付け方
ホーン
外部に対して警笛を鳴らすホーン(クラクション)。純正品と交換することで、音色や大きさを変えることができます。その方法は以下の通りです。今回はマイナスコントロール配線のケースをご紹介します。
- 1:純正ホーンをはずす
- 位置は車によって異なります。必要があればバンパーも外してください。
- 2:リレー(4極の電源)につける
- リレーの4本の線にギボシ端子を接続し、そのうちの黄色い線には、ダブルのギボシ端子かY型接続端子を使いましょう。純正ホーンに接続されていた青と黒の2本の線はそれぞれ配線コネクタに接続し、青い線は純正ホーン線の+へ、黒い線は純正ホーン線の-へ接続してください。 コネクタの使わない線には絶縁処理を施しましょう。黄色い線の枝分かれしている先に、それぞれ新しいホーンを取り付けます。ホーンの+に線を、-にはクワ型端子ボディアースを接続。赤い線にはホーンの要領に適した管ヒューズを接続し、その先をバッテリーの+に取り付けます。 バッテリーの-にはボディアースを取り付けてください。それぞれを固定し、元に戻して完了です。
レーダー探知機
オービスなど速度取締装置のレーダーを感知し、ドライバーに安全運転を意識させるアイテムがレーダー探知機です。基本的な取り付け方法である、シガーソケットを利用した手順をご紹介します。
- 1.取り付け位置を決める
- 探知機のタイプにもよりますが、ダッシュボードの上がオススメです。運転操作の邪魔にならない場所に仮固定しましょう。
- 2.シガーソケットから電源を取り出す
- シガーソケットの位置は車によって異なります。電源の取り出しは、シガーソケットにプラグを差し込むだけです。ヒューズはプラグの中に入っています。
- 3.配線を整え、固定する
- 本体をしっかり固定し、配線クリップなどを使って配線処理して完了です。
【関連豆知識】レーダー探知機の役割と種類
空気清浄機
煙草などの嫌な臭いを消し、車内の空気をクリーンに保つ空気清浄機。ドリンクホルダーやエアコンに設置するものや、ヘッドレストやアームレストに固定するものなど数種類のタイプがあります。通常はシガーソケットなどから電源を取り出しますが、今回はヒューズボックスから電源を取る方法をみてみましょう。
オフタイマー機能つきの電源ソケットを用意してください。ヒューズボックスのヒューズを外して電源ソケットを接続します。この時、1Aのヒューズ電源を使ってACC電源・常時電源に接続しましょう。ボディアースも接続します。この電源ソケットに空気清浄機を繋いで完了です。
ドライブレコーダー
運転時や衝撃時の映像を残しておくためのドライブレコーダー。設置する場所はルームミラーの裏側かフロントガラスの上端から20%以内の範囲と決まっているため注意が必要です。シガーソケットに電源を繋ぐ方法が簡単ですが、配線が目についてしまいます。そこで、ここではヒューズボックスから電源を取る方法をご紹介しましょう。
まずはヒューズ電源タイプの電源ソケットを用意してください。ヒューズボックスのヒューズを外し、そこに接続します。この時5Aのヒューズ電源を使用し、ACC電源に接続してください。その他の電源に接続すると、エンジンを切っている間も録画し続けてバッテリーが上がってしまいます。 ボディアースも接続しましょう。ドライブレコーダーを規定の場所に設置したら、配線を目立たないように処理して電源ソケットに繋ぎ完了です。
ETC
有料道路の料金所で自動清算されるETCも、自分で取り付けることができます。ただし、セットアップは販売店や登録店に依頼しましょう。今回はアンテナ分離型ETCの設置方法をご紹介します。
まず本体とアンテナの取り付け位置を決めましょう。本体はダッシュボード付近に、アンテナはルームミラー裏のガラスに取り付けます。そして付属の電源コードの赤・黄両方に接続コネクタを取り付けてください。フリータイプヒューズ電源の赤色配線にも、それぞれ接続コネクタを取り付けて繋いでおきます。 次にヒューズボックスのヒューズを抜き、フリータイプヒューズ電源を接続しましょう。黄の線が常時電源、赤の線がACC電源です。ボディアースも繋ぎます。アンテナをしっかり取り付けたら、配線が目立たないように処理して本体に繋げて完了です。
自分で電装品を取り付けることができれば、快適で乗り心地の良い車になります。とは言え電気系統の接続にはショートや火災の可能性もあるので、取り付けの際はバッテリーのマイナス側の端子を外しておくなど、安全面に充分に配慮して行いましょう。