コーティングの比較表
切削工具の性能を高めるためのコーティング処理ですが、要求性能によってその被膜の種類はさまざまなものがあります。ここでは、各コーティングの被膜の性質や特長、適用分野を一覧にまとめました。コーティングの選定の際にはぜひお役立てください。
窒化チタン(TiN)
- 基本特性
- 標準膜圧(μm):2~4
- 硬さ(HV):2400(1500~)
- 摩擦係数:0.6
- 耐熱温度(℃):400
- 特長
- 耐摩耗性/広い適用性
- 適用分野
- 鉄ウエット:-
- 鉄ドライ:◎
- 非鉄ウエット:-
- 非鉄ドライ:△
炭窒化チタン(TiCN)
- 商品例:SG-ESS ショートドリル
- 基本特性
- 標準膜圧(μm):2~4
- 硬さ(HV):2700(1700~)
- 摩擦係数:0.6
- 耐熱温度(℃):400
- 特長
- 耐摩耗性/高硬度
- 適用分野
- 鉄ウエット:-
- 鉄ドライ:◎
- 非鉄ウエット:-
- 非鉄ドライ:△
AG-ESS ショートドリル
- 商品例:AG-ESS ショートドリル
- 基本特性
- 標準膜圧(μm):2~4
- 硬さ(HV):2600(1700~)
- 摩擦係数:0.7
- 耐熱温度(℃):850
- 特長
- 耐摩耗性/耐熱性
- 適用分野
- 鉄ウエット:◎
- 鉄ドライ:○
- 非鉄ウエット:-
- 非鉄ドライ:-
膜種 | 基本特性 | 特長 | |||
---|---|---|---|---|---|
標準膜圧(μm) | 硬さ(HV) | 摩擦係数 | 耐熱温度(℃) | ||
SiC含有耐熱強化 | 1~5 | 3500 | 0.3 | 1300 | 耐摩耗性/耐高温酸化性/超硬との密着 |
Cr系 | 1~5 | 3100 | 0.25 | 1100 | 耐サーマルクラック性/耐高温酸化性/耐磨耗性 |
Cr系複合多層 | 3 | 3300 | 0.3 | 1100 | 耐伝導性/耐高温酸化性/耐磨耗性 |
TiAlN系複合多層 | 3 | 2800 | 0.3 | 850 | 耐高温酸化性/耐磨耗性/超硬との密着 |
Ti系 | 2 | 2800 | 0.25 | 700 | 耐溶着性/表面平滑 |
CrN | 3 | 1800 | 0.25 | 700 | 耐食性/非鉄金属(銅合金)に対する耐凝着性 |
DLC(SP3リッチ) | 0.2 | 6000 | 0.1 | 550 | 低摩擦係数/耐摩耗性 |
密着性 | |||||
DLC | 2~4 | 1500~2500 | 0.1 | 550 | 低摩擦係数/耐摺動摩耗性 |
ダイヤモンド | 8~20 | 9000 | 0.15 | 600 | 耐摩耗性/グラファイトに対する加工性/非鉄金属に対する耐凝着性 |