センタードリル切削条件
被削材 | 軟鋼 | 合金鋼 | ステンレス鋼 | |||||
ドリル径(φmm) | 周速度(m/min) | 1回転当たりの送り量(mm/rev) | 周速度(m/min) | 1回転当たりの送り量(mm/rev) | 周速度(m/min) | 1回転当たりの送り量(mm/rev) | 周速度(m/min) | 1回転当たりの送り量(mm/rev) |
1 | 30 ~ 45 | 0.02~0.03 | 25 ~ 30 | 0.02~0.03 | 15 ~ 25 | 0.01~0.02 | 6 ~ 10 | 0.01~0.02 |
1.5 | ||||||||
2 | 0.02~0.05 | 0.02~0.05 | 0.01~0.03 | 0.01~0.03 | ||||
2.5 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||
3 | 0.05 | 0.05 | ||||||
4 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | ||||
5 | 0.08 | 0.08 |
1回転当たりの送り量(mm/rev)(Drill Dia)= mm/rev