バイクチェーンの見方
(1)チェーンの色記号
EKチェーン
- 左:外プレート
- CR:クロムシルバー
- GP:ゴールド
- BK:ブラック
- AR:メタルレッド
- AB:メタルブルー
- 右:内プレート
- NP:ニッケルシルバー
- GP:ゴールド
DID
- 左:外プレート
- 右:内プレート
- S&S:シルバー
- G&G:ゴールド
- 記号なし:スチール
RKジャパン
- GV:ゴールドメッキ調 ※全ての部品にゴールド処理
- BL:外・内プレート ブラック ※ピンとローラーはゴールド処理
- GP:外・内プレート ニッケルシルバーメッキ ※GP420MSは外プレートのみ
- 記号なし:表面処理なし
(2)チェーンサイズ
チェーンのサイズは規格化されており、サイズ表記はインチ表示で統一されています。サイズ表記530の場合、
上1桁の「5」がチェーンピッチ(5/8インチ=15.875mm)
下2桁「30」がチェーンの内幅(3.0/8インチ=9.53mm)
を表しています。
チェーンのサイズ | チェーンピッチ | チェーンの内幅 |
---|---|---|
415 | 12.7㎜ (4/8インチ) |
4.76mm |
420 | 6.35mm | |
428 | 7.94mm | |
520 | 15.875㎜ (5/8インチ) |
6.35mm |
525 | 7.93mm | |
50(530) | 9.53mm | |
532 | ||
630 | 19.05㎜ (6/8インチ) |
※1インチ=25.4mm
(3)チェーンの銘柄(シリーズ名)
チェーンにはそれぞれ銘柄(シリーズ名)が付いています。
(4)リンク数
チェーンの長さのことをリンク数といいます。
(5)ジョイントの種類
- クリップタイプ
- 特長
- ペンチ及びプライヤーで取り付けが可能なジョイント
- 強度
- △
- EKチェーン品番
- SPJ
- DID品番
- RJ(RJジョイントを同梱の場合、「RB」)
- RKジャパン品番
- CL
- 軽圧入クリップタイプ
- 特長
- プレートをウォーターポンププライヤーで圧入しクリップで留めるジョイント
- 強度
- ○
- EKチェーン品番
- SKJ
- DID品番
- FJ(FJジョイントを同梱の場合、「FB」)
- RKジャパン品番
- -
- カシメタイプ(リベット)
- 特長
- プレート圧力及びカシメを専用ツールで取り付けるタイプ
- 強度
- ◎
- EKチェーン品番
- MLJ
- DID品番
- ZJ(ZJジョイントを同梱の場合、「ZB」)
- RKジャパン品番
- CLF
- スクリュータイプ
- 特長
- EKオリジナルのジョイント。カシメ工具不要で、10㎜のメガネレンチで接続が可能
- 強度
- ◎
- EKチェーン品番
- SLJ(EKのみ)
- DID品番
- -
- RKジャパン品番
- -